TRUSCO
TRUSCOの フライスカッター
TRUSCOの 専用カッター
TRUSCOの 座ぐり工具・カッター
段付ドリル(六角穴付ボルト用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25003949
品番
TSRMM8A
参考基準価格(税別)
¥10,570
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
六角穴付ボルト用です。
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
406-7885
材質
高速度鋼(SKH51)
全長(mm)
100
溝長(mm)
55
大径(Φmm)
14.0
小径(mm)
9.0
シャンク径(mm)
12
ステップ長(mm)
28
注意
※下穴があいている場合は、本製品を使用しないでください。