※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷却スーツ コールドキャリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25004019 品番RCS-100SET-XXL-CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥499,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。
外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。
3段階で冷却設定可能です。
キャリー式のため持ち運びが容易です。
ワンタッチでホース脱着が可能です。

用途高温作業場での熱中症対策に。 トラスコ品番411-6921 セット内容チラー(RCS-100) 1台、接続ホース(RCS-HOSE)1本、冷却スーツ、電源コード(RSC-5E) サイズS 電源(V)単相100 電源単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時) 胸囲(cm)83〜103 身長(cm)155〜165 設定温度範囲チラー:強・中・弱 環境温度範囲(℃)25〜46 作業範囲(m)半径:5.3〜10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする