TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1組(100個)
注文コード
25004134
品番
TKN550BKBOX
参考基準価格(税別)
¥19,010
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途
土木建築作業など
トラスコ品番
433-6991
材質
アルミニウム
幅(mm)
26.5
色
ブラック
高さ(mm)
50
耐荷重(kg)
1
内寸(mm)
41.5
注意
※登山用ではありません。