TRUSCO
TRUSCOの 落下防止用コード
TRUSCOの カラビナ・ナスカン 落下防止用
カラビナ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1組(100個)
耐荷重(kg)
2
色
ブラック
注文コード
25004299
品番
TKN880BKBOX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,090
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
耐荷重・色・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途
土木建築作業など
トラスコ品番
433-6814
材質
アルミニウム
幅(mm)
44
色
ブラック
高さ(mm)
80
耐荷重(kg)
2
内寸(mm)
63
注意
※登山用ではありません。