カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100個) 注文コード 25004335 品番 TKN880RBOX
参考基準価格(税別)¥51,090 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。

用途土木建築作業など トラスコ品番433-6782 材質アルミニウム 幅(mm)44 レッド 高さ(mm)80 耐荷重(kg)2 内寸(mm)63
注意
※登山用ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする