TRUSCO
TRUSCOの ワーキングウェア
TRUSCOの トップス
TRUSCOの 春夏 トップス
クールパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25004484
品番
TCPW-15010P
参考基準価格(税別)
¥10,040
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。
保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途
熱中症対策アイシングに。
トラスコ品番
433-6583
材質
外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤
厚さ(mm)
20
縦(mm)
85
横(mm)
160
保冷時間(時間)
約2(外気温35℃を想定。)
注意
※本品は食べられません。
※通常の保冷剤と同様、凍結時に体積膨張が起こる可能性があります。使用上の問題はございません。
※使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
※乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
※温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。