曜日別特売
TISM-32010P ひんやり保冷まくら TRUSCO 25004509

ひんやり保冷まくら

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番433-6592注文コード25004509品番TISM-32010P
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。
湾曲した部分にもフィットします。

用途
熱中症対策。アイシングに。
トラスコ品番433-6592材質外装:ポリエステル、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、防腐剤厚さ(mm)15縦(mm)127横(mm)254保冷時間(分)約60
注意
※冷凍庫で、約2時間冷やしてからご使用ください。
※適温にするためにタオルなどを巻いてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする