耳栓(コード付)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500組) 注文コード 25004536 品番 TEI-09C50P
参考基準価格(税別)¥62,550 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

使い捨てタイプです。
長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます。
NRR値31dBの滑らかでソフトな耳栓です。

NRR値31dB トラスコ品番433-6775 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、コード:ポリエステル サイズフリー コード長さ(mm)有/680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08408784
2018-05-03
用途:
サンダー作業時

商品の品切れ状態が多い。改善予知は出来ないのですか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
08408784
2013-03-19
用途:
木材加工業

紐が付いていて値段も手ごろなので、社員への配布用として適していると思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする