耳栓

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50組) NRR値31dB 注文コード25004640 品番TEI-10H50P
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はNRR値・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
装着確認がしやすい蛍光色です。

NRR値31dB トラスコ品番433-6766 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、コード:塩化ビニール(PVC) サイズフリー コード長さ(mm)有/680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
イヤーマフとして

指でつまんで補足してもすぐに復元してしまって使い勝手が悪く、3Mに戻りました。性能に問題はありません。

対象商品:
39577702
2023-09-12
用途:
仕事中の騒音
製造業

耳穴への入りは良く耳穴に張り付く感じですが、長さが自分の耳穴に合わないので先端のR部分をカットして丁度いい感じです。一週間使ってもヘタリがでない感じです。

対象商品:
39577711
2022-04-10
用途:
睡眠時

この耳栓の遮音は非常に優秀です。密閉度が高く、目覚まし音が一切聞こえず、深い睡眠が得られます。ただ。耳の穴の小さい方には圧迫感が強いかもしれません。

対象商品:
39577702
2020-10-16
用途:
眠り
有限会社藤牧商店 様 (卸売・小売業)

思っていたよりも、音の遮断が素晴らしい。今まで同類と思っていたが、現在仕様のものよりもずっと静かになった。
過敏な耳のため、眠りがすぐ覚めるがこれは寝入り端から静かでよかった。値段もかなりの安さ。

対象商品:
39577711
2020-06-22
用途:
騒音のある現場で
建設業・工事業

通常耳栓に期待される性能は充分にあります。
目立つ色なので失くしにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
39577702
2018-07-22
用途:
布団バラシ作業
河田フェザー販売株式会社 様 (製造業)

設備の音がうるさいのですが、これを装着すると音は遮断できます。耳の穴の小さい人にも違和感や痛みなく長時間装着できます。コストパフォーマンスもいいですね!

対象商品:
39577711
2018-10-26
用途:
金属加工
株式会社銭屋アルミニウム製作所 様 (製造業)

少し柔らかめですが、フィット感が良く、付け心地も良好です。

対象商品:
39577711
2018-05-04
用途:
大工工事
建設業・工事業

釘打ち機使用で、使いますが廻りの音が全く聞こえないかなと思いましたが、そうではなかったです。他、廻りがうるさい時はいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする