TRUSCO
TRUSCOの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
TRUSCOの 耳栓
耳栓 コード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50組)
注文コード
25004676
品番
TEI-32H50P
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
根元を絞り込んだ独特の形状が素晴らしいフィット感と最高レベルの遮音性能を生み出します。
NRR値
32dB
トラスコ品番
433-6749
材質
耳栓本体:ポリウレタン(PUR)、コード:塩化ビニール(PVC)
サイズ
フリー
コード長さ(mm)
有/680