耳栓 フランジタイプ

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200組) NRR値26dB 注文コード25004710 品番TEK-26BOX
参考基準価格(税別)¥23,120 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はNRR値・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。

コード サイズフリー 材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード:塩化ビニール(PVC) NRR値26dB トラスコ品番433-6983

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89618006
2023-04-03
用途:
グラインダー掛けや、ハンマーでの音が出る作業。

紐付きなので、装着と外すのが手軽にできていいです。
装着時の静穏性は低いように感じますが、大きな声だと注意できてちょうどよく感じました。

対象商品:
89618006
2017-11-08
用途:
サーフィンで使用
丸義商店 様 (サービス業)

繋がっている紐を切って、耳栓を直接つけていますが、どんなに波が強くても取れません。これは安いし、これからなんども使用できそうです。

対象商品:
89618024
2018-12-10
用途:
寝るときや勉強
農・林・水産業

スポンジっぽい耳栓だと耳が痒くなるのでこれを買ってみましたが寝るときは取っ手が邪魔になります。
音は殆ど遮断できないという印象。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
89618024
2017-10-11
用途:
グラインダー作業時
製造業

普通にコスパ良いですよ!
リピートで買ってます!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする