フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
赤LEDベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色(本体)
紺
テープ地色
黄
注文コード
25004868
品番
LED-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
色・テープ地色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
赤
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
光度(mcd)
14000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16