フロントスタイル
エース神戸
黄LEDベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(本体)
黄
紺
橙
黄
テープ地色
黄
白
黄
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005069
品番
LED-YY-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
付属品
コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズ
フリー
タイプ
(背面)逆A型
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
本体寸法(mm)
255×225×60
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色
黄
LEDランプ
あり
色(本体)
黄
光度(mcd)
8000
有効ウエストサイズ(cm)
約135
LED使用数(個)
16