V60-YL(T) V60(T)型ベスト台形シート付 エース神戸 25005516

バックスタイル

V60(T)型ベスト台形シート付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード25005516品番V60-YL(T)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

用途に応じて選べる豊富なラインアップ。
台形シートはシワになりにくい特殊仕上げです。

寸法(mm)(台形シート)245×170×220サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60テープ地色本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60色(本体)有効ウエストサイズ(cm)約130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする