フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
V70型ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25005778
品番
V70-YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
70
テープ地色
黄
着丈(cm)
約60
色(本体)
黄
有効ウエストサイズ(cm)
約130
テープ
表/ダイヤモンド柄、裏/無地