V70-GL V70型ベスト エース神戸 25005796

フロントスタイル

V70-GL V70型ベスト エース神戸 25005796
V70-GL V70型ベスト エース神戸 25005796

V70型ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード25005796品番V70-GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズフリーテープ幅(mm)70テープ地色着丈(cm)約60色(本体)有効ウエストサイズ(cm)約130テープ表/ダイヤモンド柄、裏/無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする