SV50-OL サマーベストSV50型 エース神戸 25005909

フロントスタイル

SV50-OL サマーベストSV50型 エース神戸 25005909
SV50-OL サマーベストSV50型 エース神戸 25005909

サマーベストSV50型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード25005909品番SV50-OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

暑さ軽減&通気性がいい。
編み目の大きいメッシュ、通気性のある穴あき反射テープを使用。
通気性に優れ、高温多湿な現場で効果を発揮します。

材質反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)サイズフリーテープ幅(mm)50テープ地色混率(%)メッシュ:ポリエステル100着丈(cm)約60色(本体)有効ウエストサイズ(cm)約135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする