AFV50-GW エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006110

フロントスタイル

AFV50-GW エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006110
AFV50-GW エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006110

エアースルーベストAFV50型 ガラスビーズテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード25006110品番AFV50-GW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。
一年を通した快適な着心地を実現。
折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。
反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。
カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。

材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビースサイズフリー質量(g)約100テープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)約130着丈(cm)約58色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする