フロントスタイル

AFV50-OW-S エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006155 AFV50-OW-S エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ エース神戸 25006155

エアースルーベスト・ショート丈AFV50-S型 ガラスビーズテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 25006155 品番 AFV50-OW-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

通気孔&軽量メッシュを採用→従来の反射ベストの約半分の重さに。
一年を通した快適な着心地を実現。
折りたたんでもシワになりにくく、持ち運びに便利。
反射部分は冷えても固くなりにくく破損しにくい。
カラーも豊富で、着用時の用途に合わせて選べます。
ショート丈ベストは空調服の吸入口をふさぎません。

材質本体/ナイロンメッシュ、反射テープ/ガラスビース サイズフリー 質量(g)約90 テープ幅(mm)50 テープ地色 ウエスト(cm)約100〜130 着丈(cm)約40 色(本体) 丈区分ショート丈
注意
※空調服の種類によっては吸入口に被る可能性があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする