フロントスタイル
エース神戸
エース神戸の 安全ベスト・タスキ
エース神戸の 安全ベスト
エース神戸の ベスト型 安全ベスト
パトロールベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
25006207
品番
PTL-OG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
大きいポケットが2ツ。
胸ポケットの表に透明シート付 名札等が差し込めます。
背面にも反射テープ2段付。
材質
反射材:5cm幅高輝度マイクロプリズム(PVC)
サイズ
フリー
タイプ
前開きジッパー
テープ幅(mm)
表/胸50×120・胴50×300、裏/上段50×360・下段50×330
テープ地色
白
混率(%)
メッシュ:ポリエステル100
ウエスト(cm)
100〜135(両脇のマジックテープで調節可能)
着丈(cm)
約56
寸法(cm)
大ポケット:14×13、胸ポケット:8×11×1.5、透明シート:8×11
色(本体)
蛍光オレンジ