TL-20-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006216

 

TL-20-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006216
TL-20-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006216
TL-20-SL-D 3m 半自動溶接用トーチ トーキン 25006216

半自動溶接用トーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本定格電流(A)200ケーブル長(m)3適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2注文コード25006216品番TL-20-SL-D 3m
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。

定格電流(A)200使用率(%)CO2:40/MAG:20適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)1.2ケーブル長(m)3冷却方式空冷質量(kg)1.9レバーの種類ショートレバー作業質量(kg)0.65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする