※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
3
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.0)1.2
注文コード
25006408
品番
TLA-20-SL-D 3m
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・適合ワイヤ径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
200
使用率(%)
CO2:40/MAG:20
適合ワイヤ径(Φmm)
(1.0)1.2
ケーブル長(m)
3
冷却方式
空冷
タイプ
ダイヘン
質量(kg)
1.7
レバーの種類
ショートレバー
作業質量(kg)
0.5
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった