※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーキン
トーキンの 溶接トーチ
トーキンの トーチ本体
トーキンの CO2トーチ
オールアルミ半自動溶接用トーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25006435
品番
TLA-35-SL-D 4.5m
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
徹底した軽量化により作業者の負担を大幅に軽減します。トーチの前後の保持バランスの最適化により正確な操作を実現します。
定格電流(A)
350
使用率(%)
CO2:35/MAG:20
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.8、0.9、1.0)1.2
ケーブル長(m)
4.5
冷却方式
空冷
タイプ
ダイヘン
質量(kg)
1.8
レバーの種類
ショートレバー
作業質量(kg)
0.765
注意
※作業重量はトーチを1m持ち上げた時の重量です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品説明動画
最軽量オールアルミ半自動トーチ紹介
参考になった