Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの 変換・延長アダプタ
HDMI-DVI 変換ケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25006724
品番
VV-HDDV050CA-B
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
HDMI出力機器からDVI の入力機器へ・DVI 出力機器からHDMIの入力機器へ変換する両方向対応のケーブルです。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、DVI
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
HDMI 19ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(オス)
分類
変換ケーブル
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
6
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)/4K 30Hz
変換タイプ
オス-オス