TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バス用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 湯おけ
フロート洗面器 フック穴付 ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25007214
品番
07740
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。
用途
浴室洗面器
色
ブラウン
高さ(mm)
90
奥行(mm)
300
間口(mm)
310