TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
カクスミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007275
品番
02047
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
上からゴミを見せない形状です。デスクや洗面所で使いやすいです。袋止めリング付きです。
用途
コンパクトなくず入れとして
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ブラウン
高さ(mm)
180
奥行(mm)
140
容量(L)
1.8
間口(mm)
140