TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペダル式ゴミ箱
棚下・カウンターにも置けるペダルペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25007415
品番
02058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
正面、横からもペダルが踏める構造で、フタが高く開かないので棚下などでも使用できます
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
530
奥行(mm)
250
容量(L)
35
間口(mm)
450