TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の スイング式ゴミ箱
セパスイング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007424
品番
02073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工で清潔に使えるシンプルなスイングタイプのゴミ箱です
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
660
奥行(mm)
450
容量(L)
45
間口(mm)
275