セパスイング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007476 品番 02078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

SIAA抗菌加工で清潔に使えるシンプルなスイングタイプのゴミ箱です

材質/仕上ポリプロピレン(PP) ホワイトグレー 高さ(mm)315 奥行(mm)235 容量(L)5 間口(mm)145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする