TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バス用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 風呂いす
ユニード バスチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007494
品番
07785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
SIAA抗菌加工のハイグレードなバスチェアです。座面が広く座りやすく裏側はフラットで洗いやすくなってます
幅(mm)
370
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイトストーン
高さ(mm)
400
奥行(mm)
325