TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペール・バケツ型ゴミ箱
連結カラー分別ペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25007537
品番
02066
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。
用途
ゴミ箱
形状
角
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
カーキグリーン
高さ(mm)
600
奥行(mm)
480
容量(L)
70
間口(mm)
365
フタの種類
かぶせ式