連結カラー分別ペール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007555 品番 2068
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

同サイズで本体が連結可能でポリ袋止め付です。本体とフタが同色でゴミの分別がわかりやすくなりました。

用途ゴミ箱 形状 材質/仕上ポリプロピレン(PP) カーキグリーン 高さ(mm)575 奥行(mm)390 容量(L)45 間口(mm)310 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする