CE282A 流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007774 CE282A 流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007774 CE282A 流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007774 CE282A 流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007774 CE282A 流星ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007774

流星ポイントマーカーシグマ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007774 品番 CE282A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号

付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル レンズ色アンバー 定格電圧(V)DC21〜32 全光束(Lm)約91 発光色アンバー 定格電流(mA)(DC28V時):約35
関連資料:(0.7MB)
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25007756
2025-10-30
用途:
夜間走行時
城南産業株式会社 様

取り付けて直ぐに洗車しただけで本体内に水が入り不点灯となりました。
残念です。

2025-01-17
用途:
自動車(トラック)サイドマーカランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付け簡単でした。綺麗に点灯してくれて良かったです。
ありがとうございました。

対象商品:
25007808
2023-08-26
用途:
トラック
株式会社第一興業 様 (運輸・通信業)

綺麗に光るし薄型で場所も取らず、とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする