CE292 閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007878 CE292 閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007878 CE292 閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007878 CE292 閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007878 CE292 閃光ポイントマーカーシグマ 槌屋ヤック 25007878

閃光ポイントマーカーシグマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25007878 品番 CE292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

美しく存在感ある光をインナーレンズ全体から発光させる特殊導光板を採用したポイントマーカーです。
発光面が大きく存在感抜群です。

付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個) 材質[本体]ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル レンズ色ブルー 定格電圧(V)DC21〜32 全光束(Lm)約129 発光色ブルー 定格電流(mA)(DC28V時):約50
関連資料:(0.7MB)
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする