昭和商会
昭和商会の 道路用品
昭和商会の 保安・工事灯
昭和商会の チューブライト
LEDテープライトS 5m スターターキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
25007930
品番
SW21-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途
工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。
アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。
防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。
セット内容
LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書
長さ(m)
5(最大連結点灯:50)
消費電力(W)
50
定格
AC100V 50/60Hz
最小曲げ半径(mm)
約50
保護等級
IP65
単位
50cm毎カット
色温度(K)
6000〜6500
電源タイプ
電源直結式
光束(Lm)
900
使用場所
屋内外
LED寿命(時間)
30000〜40000
電球の種類
LED
注意
※ご自身で切ったり加工をしないでください。事故などの原因になる可能性がございます。