TP-6027 トーヨースポイト 三宅化学 25008264

トーヨースポイト

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード25008264品番TP-6027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。

用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル
取扱説明書:(0.42MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: ファンヒーター掃除
不動産業

全く耐久性なし(約1年前に2個購入→日の当たらない棚で保管)使ったところ、僅か10数回プッシュで上部1センチ程度の箇所でひび割れ→使えなくて廃棄 2個とも同症状で廃棄→百均で購入して全ての灯油抜き作業完了となりました。

対象商品 : 25008264
2025-03-19
用途: 水槽の糞・ゴミ取り
その他業種

柔らかくて作業しやすいです。今まで安価な同形の物を使用していましたが硬めで指が疲れていました。長持ちすると良いなあ。

2025-02-16
用途: アルコール詰め替え用に
サービス業

アルコールのスプレーボトルへの詰め替えにちょうど良い感じです。

対象商品 : 25008264
2024-08-07
用途: バイクの燃料添加剤攪拌用

まだ2回しか使っていません。耐ガソリン性はありそうなのでこれからも使います。

対象商品 : 25008264
2024-03-07
用途: 石油暖房器具メンテナンス用
不動産業

今のところ 良い商品と思います。☆4個なのは、こういう商品は年一回使い→1年後に使う頻度となります。耐久性 さてさて何年使えますかね? 5年 5回使えたら、☆5個にしたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする