220USB 電ドラボール 本体のみ ベッセル 25008280 220USB 電ドラボール 本体のみ ベッセル 25008280 220USB 電ドラボール 本体のみ ベッセル 25008280

電ドラボール 本体のみ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25008280 品番220USB
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。
高輝度LEDライト付き。
USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。
早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。
六角対辺6.35mmビット対応。

用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10〜45℃、(充電温度)0〜40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
注意
※充電ケーブル、充電アダプター、ビットは付属しておりません。
※ACアダプターやモバイルバッテリー等をご使用の場合は、出力5V・1Aの市販品を別途ご用意ください。
※実際の電池寿命は使用条件、保管条件により異なります。
※バッテリーの交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25008280
2025-02-19
用途:
チップ交換
製造業

いままでトルクスレンチでチップの交換していたが楽ちんに交換出来るので非常に良い

2024-10-08
用途:
軽作業

2N・mの強さはM4ねじT強度の仮締めに丁度良く、樹脂やアルミでも力づくで舐めません。木ねじが何本とか頓珍漢な評価がありますが、そもそも道具の目的が違うので無視して良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
25008280
2024-09-09
用途:
ネジ穴
合同会社 デンネツ・エルド 様 (卸売・小売業)

大型ドリルの代わりに便利よく利用させていただいております

対象商品:
25008280
2023-08-26
用途:
装置外装パネルの脱着
AC-X TECH 様 (製造業)

小さいのだけが取り柄だけど、VoiceのRaqulの方が力が強くボタンも押しやすいので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25008280
2023-10-19
用途:
小型機器のメンテ。
建設業・工事業

ビット付きを購入しましたが、純正のビットでも本体とのガタが大きく使えないです。
また、電動回転させるボタンも非常に押しずらい。
トルクはちょうどよい感じでした。
小さなねじをビットの先に付けてねじ込む事も多く、ガタが大きいとねじを落としてしまいます。ベッセルはほかの工具も使用しており、信頼してましたが大変残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする