※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHDワンケーブルカメラコントローラ[5年保証]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25008298 品番KB-T04D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

KB-Tシリーズ用ワンケーブルカメラコントローラーです。最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。

付属品取扱説明書、AC電源コード 適合機種KB-T320A/B (ボックス型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T420A/B (ドーム型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T520A/B (屋外用チューブ型AHDワンケーブルカメラ)、KB-T620A/B (屋外用ドーム型AHDワンケーブルカメラ) 質量(kg)約1.4 電源電圧AC100V±10% 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43.5×216 入力(カメラ)AHD/CVBS×4(BNC) 最大消費電力(W)50(カメラ4台使用時) 動作温湿度範囲-10〜+50℃ / 0〜85% 配線可能距離3C-2V:最大250m、5C-2V:最大450m 映像出力AHD/CVBS×4(BNC)
関連資料:(0.12MB)
注意
※適合機種以外のカメラには接続しないで下さい。カメラが故障する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする