日新インダストリー
日新インダストリーの 洗浄剤スプレー
日新インダストリーの 錆び取り剤
白さび除去剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(1kg)
注文コード
25008325
品番
WZ001
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
色
無色透明
対応材質
溶融亜鉛めっき
塗り面積(m
2
)
5〜8
主な用途
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.33MB)
注意
※使用前に必ずテストしてください。
※強酸性(pH1.5)のため、使用の際は耐酸性の手袋を使用して下さい。
※溶融亜鉛めっき面以外には使用しないで下さい。
※施工終了後に必ず水洗いをして下さい。
※本製品に白さび防止効果はありません。