日新インダストリー
日新インダストリーの 洗浄剤スプレー
日新インダストリーの 錆び取り剤
めっきガードペースト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
25008386
品番
MGP01
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
安全性・作業性・性能を兼ね備えた水性1液タイプの溶融亜鉛めっき不めっき塗料
主な用途
溶融亜鉛めっきの不めっき処理
耐薬品性が求められる箇所の処理
用途
溶融亜鉛めっき前の不めっき処理
色
黒
対応材質
溶融亜鉛めっき
塗り面積(m
2
)
7.59
指触乾燥時間(分)
常温(23℃)使用時:30、Dry200μm
密度
1.53/23℃
危険物の類別
非危険物
取扱説明書:
(0.09MB)
注意
※本品は水性塗料のため、塗布面に油分があると塗布できません。
※必ず脱脂をしてからご使用ください。