日新インダストリー
日新インダストリーの 洗浄剤スプレー
日新インダストリーの 錆び取り剤
白さび除去剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6本×1kg)
注文コード
25008395
品番
WZ001×6
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
特殊な酸の効果で亜鉛を溶解(約0.5μm程度)し、亜鉛めっき表面を再活性化させます。
用途
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
色
無色透明
対応材質
溶融亜鉛めっき
塗り面積(m
2
)
5〜8
主な用途
溶融亜鉛めっきの初期白さびの除去
危険物の類別
非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用前に必ずテストしてください。
※強酸性(pH1.5)のため、使用の際は耐酸性の手袋を使用して下さい。
※溶融亜鉛めっき面以外には使用しないで下さい。
※施工終了後に必ず水洗いをして下さい。
※本製品に白さび防止効果はありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540