ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
クランケチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25008569
品番
TL-6L-Z
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
座高ガス上下調節。
材質
座部=ウレタン・スチール、脚部=スチールクロームメッキ仕上
質量(kg)
5.4
色
ブラック
規格
キャスタータイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
454×475〜635
キャスター径(Φmm)
50