安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ ショートタイプ HG-2803C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL サイズ(cm)26.5〜27 注文コード25008605 品番HG-2803C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

足のつま先を保護する先芯入り(鋼鉄製)の安全長靴。
歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。
重機やトラクターなどの運転にも最適。
履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。
反射材付きで、夜間の作業も安全です。

用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業など 形状ハイカット ブラック サイズLL 種類安全長靴 サイズ(cm)26.5〜27 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 材質(カバー)PU合成皮革 足幅3E 材質(インナー)ポリエステル 材質(先芯)鋼鉄 材質(インソール)EVA+ポリエステル 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする