好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー 塗っ太郎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25009059
品番
21866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
特別に厳選された上質で高級なポリエステル繊維を使用。
腰が強く、ネタ含みも良く、ネタ切れも軽いため、作業性は抜群で特に水性塗料に最適です。
用途
万能用・水性用
材質
ポリエステル
サイズ
スモール
適合塗料
SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
ローラーサイズ(inch)
6