ネックレス&ピアス収納ケース タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25009549 品番 6132
販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

アクセサリーや小物類をスッキリ収納できる引き出しタイプの収納ケースシリーズ。
ネックレスやピアスを大容量収納できるタイプ。
サングラス&小物収納ケース(別売)と並べて使えばアクセサリー小物をまとめてスッキリと収納できます。
最上段は収納部を下段より外側に配置しているので、長さのあるネックレスの収納にピッタリ。
すりガラスのようにさり気なく中身が見える引き出しで隠しながらもスッキリ収納。

材質本体:ABS樹脂、引き出し:ポリカーボネート、マット:フェルト ブラック 質量(g)約565 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.8×17.5×25.3 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約3.1×16.2×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする