曜日別特売
6133 サングラス&小物収納ケース タワー 山崎実業 25009558

6133 サングラス&小物収納ケース タワー 山崎実業 25009558
6133 サングラス&小物収納ケース タワー 山崎実業 25009558
6133 サングラス&小物収納ケース タワー 山崎実業 25009558
6133 サングラス&小物収納ケース タワー 山崎実業 25009558
6133 サングラス&小物収納ケース タワー 山崎実業 25009558

サングラス&小物収納ケース タワー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード25009558品番6133
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
3,000

アクセサリーや小物類をスッキリ収納できる引き出しタイプの収納ケースシリーズ。
サングラスや時計を収納できる収納ケース。
ネックレス&ピアス収納ケース(別売)と並べて使えばアクセサリー小物をまとめてスッキリと収納できます。
すりガラスのようにさり気なく中身が見える引き出しで隠しながらもスッキリ収納。

材質本体:ABS樹脂、引き出し:ポリカーボネート、マット:フェルトホワイト質量(g)約950寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.8×17.5×25.3トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引き出し:約7.4×16.3×5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾雑貨ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする