隠せる調味料ラック タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25009585 品番 6004
販売価格(税込) ¥12,650
販売価格(税別)
11,500

コンロの横に調味料を隠して収納!油跳ねで調味料が汚れるのを防ぎます。
引き出し式で、油のボトル類も収納できる大容量の調味料ラック。
小さいスパイス類や調味料ストッカーは上段に収納可能。
ガードが付いているので見た目もスッキリ。
光沢のある本体で、お手入れもラクラク。
マグネットが付くので、タワーシリーズのマグネット商品(別売)を貼り付けて便利にカスタマイズ!

材質本体:スチール(粉体塗装)、レール部分:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約5850 耐荷重(kg)引き出し:約5 上段:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×50〜93×36.7 トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引き出し:約11×47×30、上部トレー:約12×49.5×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする