スパイスボトル タワー L

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード25009594 品番5825
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いたい量が片手で調節できるラージサイズの調味料保存容器。
前後にフタをスライドさせ、お好みの量を出すことができます。
四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。

付属品インデックスシール 材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン ホワイト サイズL 容量(mL)約120 質量(g)約90 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.8×4.8×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする