山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の 保存容器・調味料入れ
山崎実業の 調味缶
マグネットスパイスボトル タワー L
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
25009619
品番
5827
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いたい量が片手で調節できるラージサイズの調味料保存容器。
前後にフタをスライドさせ、お好みの量を出すことができます。
四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品
インデックスシール
材質
容器:アクリル樹脂、マグネット、滑り止め:シリコーン、蓋上下:ポリエチレン
色
ホワイト
サイズ
L
容量(mL)
約120
質量(g)
約100
耐熱温度(℃)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約4.8×5×10