シンク下高さ調整鍋蓋&フライパン収納ラック 2段 タワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25009707 品番5594
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンク下のスペースを無駄なくスッキリ整頓!フライパンや鍋蓋を立てて収納でき、高さ調節できるから下のスペースも有効活用!鍋やフライパンのサイズに合わせて棚の高さは3段階に、仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。

付属品持ち手置き×1、ストッパー×2、六角レンチ×1 材質本体・仕切りパーツ:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約1850 耐荷重(kg)約8 適合サイズ約18〜30cmまでの鍋(鍋蓋)・フライパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×20.5×38(持ち手置き含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1ピッチ:2.5(※2ピッチ目から約3ごとに拡がります。)49×17×下段高さ(1段目)約10.5(2段目)約15.5(3段目)約20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする